Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage4.7500 po
- Diamètre extérieur5.2500 po
- Largeur totale0.2500 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Dégagement interneC0
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Matériau du roulementAcier
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- DescriptionKA047CP0 BRG
- Rayon du filet0.025 po
- Normes respectéesAISI 52100
- CUP_NON662729169224
- Poids0.23 lb
- Angle de contactSans objet
- Numéro de catalogue du fabricantKA047CP0
- Type de jointOuvert
- Avertissement d’application de pousséeCe produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
- Type de roulementContact radial
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Description longueLe roulement à billes à section mince KA047CP0 comprend un alésage de 4.7500 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 5.2500 po, une largeur de 0.2500 po, idéal pour les systèmes rotatifs légers.