KA065AR0-RBC

RBC Bearings
KA065AR0-RBC

Roulement à billes à section mince - 6.5000 po de diamètre, 7.0000 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, C0
N° D’ARTICLE MI00109627
N° MFRKA065AR0-RBC
Price$2,177.06/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC Bearings
KA065AR0-RBC

Roulement à billes à section mince - 6.5000 po de diamètre, 7.0000 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, C0
N° D’ARTICLE MI00109627
N° MFRKA065AR0-RBC
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
Price$2,177.06/each

Aperçu

Description du fabricant
KA065AR0 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    6.5000 po
  • Diamètre extérieur
    7.0000 po
  • Largeur totale
    0.2500 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Nombre de lignes
    1
  • Dégagement interne
    C0
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2580 lbf
  • Largeur de la bague intérieure
    0.25 po
  • Capacité de charge statique radiale
    6830 lbf
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Forme d’anneau extérieur
    Plat
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Matériau du dispositif de retenue de la bille
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    2960 tr/min
  • Liquidation
    C0
  • Type de retenue de bille
    Séparateur de poche circulaire
  • Description
    KA065AR0 BRG
  • Rayon du filet
    0.025 po
  • Normes respectées
    AISI 52100, MIL-PRF-3161
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Série
    RBC®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400025434
  • CUP_NON
    637400025434
  • Poids
    0.30 lb
  • Angle de contact
    30 °
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KA065AR0-RBC
  • Matériel
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type
    Roulement à billes à contact angulaire
  • Type de roulement
    Roulement à billes à contact angulaire
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Détails supplémentaires
    KA065AR0-RBC - Roulements à billes à section mince - Contact angulaire, type A
  • Description longue
    Le roulement à billes à section mince KA065AR0-RBC offre un alésage de 6.5000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 7.0000 po, une largeur de 0.2500 po, utilisé dans les machines légères.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif