Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage6.5000 po
- Diamètre extérieur7.0000 po
- Largeur totale0.2500 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Dégagement interneC0
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Matériau du roulementAcier
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- DescriptionKA065CP0 BRG
- Rayon du filet0.025 po
- Normes respectéesAISI 52100
- CUP_NON662729170879
- Poids0.30 lb
- Angle de contactSans objet
- Numéro de catalogue du fabricantKA065CP0
- Type de jointOuvert
- Avertissement d’application de pousséeCe produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
- Type de roulementContact radial
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Description longueKA065CP0 comprend un alésage de 6.5000 po, une fermeture ouverte droite, un diamètre extérieur de 7.0000 po et une largeur de 0.2500 po pour les machines légères.