Motion
KA075CP0-RBC

RBC Bearings
KA075CP0-RBC

Roulement à billes à section mince RBC® - alésage 7.5000 po, 8.0000 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00109667
N° MFRKA075CP0-RBC
Prix1,498.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC Bearings
KA075CP0-RBC

Roulement à billes à section mince RBC® - alésage 7.5000 po, 8.0000 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00109667
N° MFRKA075CP0-RBC

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,498.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KA075CP0 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    7.5000 po
  • Diamètre extérieur
    8.0000 po
  • Largeur totale
    0.2500 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 À 250 °F
  • Dégagement interne
    C0
  • Matériau de la cage
    Laiton/Non métallique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    890 lbf
  • Largeur de la bague intérieure
    0.2500 po
  • Capacité de charge statique radiale
    2350 lbf
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Cote de précision
    ABEC 1F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    2580 tr/min
  • Description
    KA075CP0 BRG
  • Rayon du filet
    0.025 po
  • Normes respectées
    MIL-PRF-23827, MIL-PRF-3150
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    RBC®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400025649
  • CUP_NON
    637400025649
  • Poids
    0.34 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KA075CP0-RBC
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Contact radial
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Détails supplémentaires
    KA075CP0-RBC - Roulements à billes à section mince - Contact radial, type C - Alésage de 7.5 po, diamètre extérieur de 8 po, largeur de 0.25 po
  • Description longue
    Le roulement KA075CP0-RBC comprend un alésage de 7.5000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 8.0000 po, une largeur de 0.2500 po, idéal pour la robotique et une utilisation mécanique légère.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif