KA080AR0
Roulement à billes à section mince - 8.0000 po d'alésage, 8.5000 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00109677
N° MFRKA080AR0
Prix2,255.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à section mince - 8.0000 po d'alésage, 8.5000 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00109677
N° MFRKA080AR0
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
Prix2,255.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KA080AR0 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    8.0000 po
  • Diamètre extérieur
    8.5000 po
  • Largeur totale
    0.2500 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    890 lbf
  • Type de roulement
    Roulements à billes à section mince
  • Capacité de charge statique radiale
    2890 lbf
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Matériau du dispositif de retenue de la bille
    Laiton
  • Type de retenue de bille
    Séparateur de poche circulaire
  • Description
    KA080AR0 BRG
  • Rayon du filet
    0.025 po
  • Normes respectées
    AISI 52100
  • CUP_NON
    662729114651
  • Poids
    0.36 lb
  • Angle de contact
    30 °
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KA080AR0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Contact angulaire
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Description longue
    Le roulement à billes à section mince KA080AR0 a un alésage droit de 8.0000 po, un diamètre extérieur de 8.5000 po et une largeur de 0.2500 po pour l'automatisation de l'emballage.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif