Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier de contact FourPoint - Alésage 8.0000 po, D.E. 8.5000 po, Largeur 0.2500 po, Ouvert
N° D’ARTICLE MI00109681
N° MFRL10QA800YH

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
L10QA 800 YH BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    8.0000 po
  • Diamètre extérieur
    8.5000 po
  • Largeur totale
    0.2500 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de roulement
    Roulements de contact à quatre points
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton pressé
  • Description
    L10QA 800 YH BRG
  • CUP_NON
    4026677167910
  • Type de produit
    Roulements de contact à quatre points

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues