Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage9.0000 po
- Diamètre extérieur9.5000 po
- Largeur totale0.2500 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Dégagement interneC0
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Matériau du roulementAcier
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- DescriptionKA090CP0 BRG
- Rayon du filet0.025 po
- Normes respectéesAISI 52100
- CUP_NON662729267951
- Poids0.44 lb
- Angle de contactSans objet
- Numéro de catalogue du fabricantKA090CP0
- Type de jointOuvert
- Avertissement d’application de pousséeCe produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
- Type de roulementContact radial
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Description longueLe roulement à billes à section mince KA090CP0 est doté d’un alésage de 9.0000 po, d’une fermeture ouverte droite, d’un diamètre extérieur de 9.5000 po et d’une largeur de 0.2500 po pour les machines légères.