KA120CP0
Roulement à billes à section mince - 12.0000 po d'alésage, 12.5000 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00109751
N° MFRKA120CP0
Prix2,688.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à section mince - 12.0000 po d'alésage, 12.5000 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00109751
N° MFRKA120CP0
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
Prix2,688.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KA120CP0 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    12.0000 po
  • Diamètre extérieur
    12.5000 po
  • Largeur totale
    0.2500 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de roulement
    Roulements à billes à section mince
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Description
    KA120CP0 BRG
  • Rayon du filet
    0.025 po
  • Normes respectées
    AISI 52100
  • CUP_NON
    662729286662
  • Poids
    0.56 lb
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KA120CP0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Avertissement d’application de poussée
    Ce produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
  • Type de roulement
    Contact radial
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Description longue
    Roulement à billes à section mince KA120CP0 avec alésage de 12.0000 po, alésage droit, fermeture ouverte, 12.5000 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur, convient aux mécanismes de contrôle aérospatiaux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif