Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage12.0000 po
- Diamètre extérieur12.5000 po
- Largeur totale0.2500 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Dégagement interneC0
- Matériau de la cageLaiton/Composite
- Capacité de charge dynamique radiale1433 lbf
- Largeur de la bague intérieure0.2500 po
- Capacité de charge statique radiale3720 lbf
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Forme d’anneau extérieurPlat
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.980 tr/min
- LiquidationC0
- DescriptionKA120XP0 BRG
- Rayon du filet0.025 po
- Normes respectéesMIL-PRF-3150, AISI 52100
- Température de fonctionnement maximale121.1 oC
- SérieRBC®
- Numéro CUP du fabricant637400025885
- CUP_NON637400025885
- Poids0.56 lb
- Angle de contact30 °
- Numéro de catalogue du fabricantKA120XP0-RBC
- Matériel52100 Acier de qualité des roulements
- Température de fonctionnement min.-53.9 oC
- StyleRoulement de contact à quatre points
- TypeRoulement à billes à section mince
- Type de roulementRoulement de contact à quatre points
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Description longueLe roulement KA120XP0-RBC offre un alésage de 12.0000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, 12.5000 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur, construit pour les assemblages aérospatiaux.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la documentation
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la documentation
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la documentation
RBC ImpactTuffLes roulements sphériques unis ImpactTuff améliorent la résistance aux chocs, réduisant ainsi les temps d’arrêt.
Voir la documentation