Motion
KB020XP0-RBC

RBC Bearings
KB020XP0-RBC

Roulement à contact en quatre points - 2.0000 po d’alésage, 2.6300 po de diamètre extérieur, 0.3125 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00109776
N° MFRKB020XP0-RBC
Prix563.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC Bearings
KB020XP0-RBC

Roulement à contact en quatre points - 2.0000 po d’alésage, 2.6300 po de diamètre extérieur, 0.3125 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00109776
N° MFRKB020XP0-RBC
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
Votre prix563.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KB020XP0 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.6300 po
  • Largeur totale
    0.3125 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Dégagement interne
    C0
  • Matériau de la cage
    Laiton/Composite
  • Capacité de charge dynamique radiale
    758 lbf
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3125 po
  • Capacité de charge statique radiale
    930 lbf
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Forme d’anneau extérieur
    Plat
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    5190 tr/min
  • Liquidation
    C0
  • Description
    KB020XP0 BRG
  • Rayon du filet
    0.032 po
  • Normes respectées
    MIL-PRF-3150, AISI 52100
  • Température de fonctionnement maximale
    121.1 oC
  • Série
    RBC®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400026356
  • CUP_NON
    637400026356
  • Poids
    0.16 lb
  • Angle de contact
    30 °
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KB020XP0-RBC
  • Matériel
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Température de fonctionnement min.
    -53.9 oC
  • Style
    Roulement de contact à quatre points
  • Type
    Roulement à billes à section mince
  • Type de roulement
    Roulement de contact à quatre points
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Description longue
    KB020XP0-RBC est un roulement à billes à section mince avec un alésage de 2.0000 po, une conception ouverte droite, un diamètre extérieur de 2.6250 po et une largeur de 0.3125 po pour les machines légères.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif