KB025XP0-RBC

RBC Bearings
KB025XP0-RBC

Roulement à contact en quatre points - 2.5000 po d’alésage, 3.1300 po de diamètre extérieur, 0.3125 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00109796
N° MFRKB025XP0-RBC
Prix627.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC Bearings
KB025XP0-RBC

Roulement à contact en quatre points - 2.5000 po d’alésage, 3.1300 po de diamètre extérieur, 0.3125 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00109796
N° MFRKB025XP0-RBC
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
Votre prix627.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KB025XP0 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    3.1300 po
  • Largeur totale
    0.3125 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Dégagement interne
    C0
  • Matériau de la cage
    Laiton/Composite
  • Capacité de charge dynamique radiale
    848 lbf
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3125 po
  • Capacité de charge statique radiale
    1140 lbf
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Forme d’anneau extérieur
    Plat
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    4270 tr/min
  • Liquidation
    C0
  • Description
    KB025XP0 BRG
  • Rayon du filet
    0.040 po
  • Normes respectées
    MIL-PRF-3150, AISI 52100
  • Température de fonctionnement maximale
    121.1 oC
  • Série
    RBC®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400026363
  • CUP_NON
    637400026363
  • Poids
    0.2 lb
  • Angle de contact
    30 °
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KB025XP0-RBC
  • Matériel
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Température de fonctionnement min.
    -53.9 oC
  • Style
    Roulement de contact à quatre points
  • Type
    Roulement à billes à section mince
  • Type de roulement
    Roulement de contact à quatre points
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Description longue
    KB025XP0-RBC offre un alésage de 2.5000 po, un type ouvert droit, 3.1250 po de diamètre extérieur et 0.3125 po de largeur, idéal pour l’automatisation compacte.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif