KB035AR0
Roulement à billes à section mince - 3.5000 po d'alésage, 4.1250 po de diamètre extérieur, 0.3125 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00109822
N° MFRKB035AR0
Prix908.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à section mince - 3.5000 po d'alésage, 4.1250 po de diamètre extérieur, 0.3125 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00109822
N° MFRKB035AR0
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
Prix908.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KB035AR0 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    3.5000 po
  • Diamètre extérieur
    4.1250 po
  • Largeur totale
    0.3125 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    801 lbf
  • Type de roulement
    Roulements à billes à section mince
  • Capacité de charge statique radiale
    1790 lbf
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Matériau du dispositif de retenue de la bille
    Laiton
  • Type de retenue de bille
    Séparateur de poche circulaire
  • Description
    KB035AR0 BRG
  • Rayon du filet
    0.04 po
  • Normes respectées
    AISI 52100
  • CUP_NON
    662729173283
  • Poids
    0.27 lb
  • Angle de contact
    30 °
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KB035AR0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Contact angulaire
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Description longue
    Le roulement KB035AR0 offre un alésage de 3.5000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 4.1250 po, une largeur de 0.3125 po, parfait pour les appareils compacts.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif