KB035CP0
Roulement à billes à section mince - 3.5000 po d'alésage, 4.1250 po de diamètre extérieur, 0.3125 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00109829
N° MFRKB035CP0
Prix636.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à section mince - 3.5000 po d'alésage, 4.1250 po de diamètre extérieur, 0.3125 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00109829
N° MFRKB035CP0
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
Votre prix636.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KB035CP0 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    3.5000 po
  • Diamètre extérieur
    4.1250 po
  • Largeur totale
    0.3125 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de roulement
    Roulements à billes à section mince
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Description
    KB035CP0 BRG
  • Rayon du filet
    0.04 po
  • Normes respectées
    AISI 52100
  • CUP_NON
    662729173498
  • Poids
    0.27 lb
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KB035CP0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Avertissement d’application de poussée
    Ce produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
  • Type de roulement
    Contact radial
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Description longue
    Le modèle KB035CP0 est doté d’un alésage de 3.5000 po, d’un diamètre extérieur de 4.1250 po et d’une largeur de 0.3125 po, idéal pour une utilisation industrielle légère.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif