Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage4.2500 po
- Diamètre extérieur4.8750 po
- Largeur totale0.3125 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge dynamique radiale891 lbf
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge statique radiale2150 lbf
- Matériau du roulementAcier
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Matériau du dispositif de retenue de la billeLaiton
- Type de retenue de billeSéparateur de poche circulaire
- DescriptionKB042AR0 BRG
- Rayon du filet0.04 po
- Normes respectéesAISI 52100
- CUP_NON662729174358
- Poids0.31 lb
- Angle de contact30 °
- Numéro de catalogue du fabricantKB042AR0
- Type de jointOuvert
- Type de roulementContact angulaire
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Description longueLe roulement KB042AR0 comporte un alésage de 4.2500 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 4.8750 po, une largeur de 0.3125 po, parfait pour les machines industrielles légères.