Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage5.0000 po
- Diamètre extérieur5.6250 po
- Largeur totale0.3125 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge dynamique radiale976 lbf
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge statique radiale2500 lbf
- Matériau du roulementAcier
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Matériau du dispositif de retenue de la billeLaiton
- Type de retenue de billeSéparateur de poche circulaire
- DescriptionKB050AR0 BRG
- Rayon du filet0.04 po
- Normes respectéesAISI 52100
- CUP_NON662729174884
- Poids0.38 lb
- Angle de contact30 °
- Numéro de catalogue du fabricantKB050AR0
- Type de jointOuvert
- Type de roulementContact angulaire
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Description longueLe roulement à billes à section mince KB050AR0 a un alésage de 5.0000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 5.6250 po, une largeur de 0.3125 po, utilisé dans les joints robotisés et les machines légères.