Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage5.5000 po
- Diamètre extérieur6.1250 po
- Largeur totale0.3125 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Nombre de lignes1
- Dégagement interneC0
- Matériau de la cageLaiton
- Capacité de charge dynamique radiale3480 lbf
- Largeur de la bague intérieure0.3125 po
- Capacité de charge statique radiale7920 lbf
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Forme d’anneau extérieurPlat
- Cote de précisionABEC 1
- Matériau du dispositif de retenue de la billeLaiton
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.3440 tr/min
- LiquidationC0
- Type de retenue de billeSéparateur de poche circulaire
- DescriptionKB055AR0 BRG
- Rayon du filet0.032 po
- Normes respectéesAISI 52100, MIL-PRF-3180
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- SérieRBC®
- Numéro CUP du fabricant637400025984
- CUP_NON637400025984
- Poids0.41 lb
- Angle de contact30 °
- Numéro de catalogue du fabricantKB055AR0-RBC
- Matériel52100 Acier de qualité des roulements
- TypeRoulement à billes à contact angulaire
- Type de roulementRoulement à billes à contact angulaire
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Détails supplémentairesKB055AR0-RBC - Roulements à billes à section mince - Contact angulaire, type A
- Description longueKB055AR0-RBC comprend un alésage de 5.5000 po, une conception ouverte droite, un diamètre extérieur de 6.1250 po et une largeur de 0.3125 po pour les applications d’automatisation.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la documentation
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la documentation
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la documentation
RBC ImpactTuffLes roulements sphériques unis ImpactTuff améliorent la résistance aux chocs, réduisant ainsi les temps d’arrêt.
Voir la documentation