KB060XP0
Roulement à contact en quatre points - 6.0000 po d’alésage, 6.6250 po de diamètre extérieur, 0.3125 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00109966
N° MFRKB060XP0
Prix1,632.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact en quatre points - 6.0000 po d’alésage, 6.6250 po de diamètre extérieur, 0.3125 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00109966
N° MFRKB060XP0
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
Prix1,632.89 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KB060XP0 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    6.0000 po
  • Diamètre extérieur
    6.6250 po
  • Largeur totale
    0.3125 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Angle de contact
    30 °
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1371 lbf
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge statique radiale
    2560 lbf
  • Type de roulement
    Roulements de contact à quatre points
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Matériau de la cage
    Laiton/Non métallique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    0.04 po
  • Série
    Ko
  • Normes respectées
    AISI 52100
  • Description
    KB060XP0 BRG
  • CUP_NON
    662729175409
  • Poids
    0.44 lb
  • Type de produit
    Roulements de contact à quatre points

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif