Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage8.0000 po
- Diamètre extérieur8.6250 po
- Largeur totale0.3125 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge dynamique radiale1284 lbf
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge statique radiale3940 lbf
- Matériau du roulementAcier
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Matériau du dispositif de retenue de la billeLaiton
- Type de retenue de billeSéparateur de poche circulaire
- DescriptionKB080AR0 BRG
- Rayon du filet0.04 po
- Normes respectéesAISI 52100
- CUP_NON662729115344
- Poids0.57 lb
- Angle de contact30 °
- Numéro de catalogue du fabricantKB080AR0
- Type de jointOuvert
- Type de roulementContact angulaire
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Description longueLe roulement à billes à section mince KB080AR0 offre un alésage de 8.0000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 8.6250 po, une largeur de 0.3125 po, parfait pour les machines d’automatisation.