KB090CP0-RBC

RBC Bearings
KB090CP0-RBC

Roulement à billes à section mince RBC® - alésage 9.0000 po, 9.6300 po de diamètre extérieur, 0.3125 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00110051
N° MFRKB090CP0-RBC
Prix2,281.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC Bearings
KB090CP0-RBC

Roulement à billes à section mince RBC® - alésage 9.0000 po, 9.6300 po de diamètre extérieur, 0.3125 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00110051
N° MFRKB090CP0-RBC
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
Prix2,281.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KB090CP0 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    9.0000 po
  • Diamètre extérieur
    9.6300 po
  • Largeur totale
    0.3125 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 À 250 °F
  • Dégagement interne
    C0
  • Matériau de la cage
    Laiton/Non métallique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1330 lbf
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3125 po
  • Capacité de charge statique radiale
    3780 lbf
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Cote de précision
    ABEC 1F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    2150 tr/min
  • Description
    KB090CP0 BRG
  • Rayon du filet
    0.032 po
  • Normes respectées
    MIL-PRF-23827, MIL-PRF-3150
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    RBC®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400026271
  • CUP_NON
    637400026271
  • Poids
    0.66 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KB090CP0-RBC
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Contact radial
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Détails supplémentaires
    KB090CP0-RBC - Roulements à billes à section mince - Contact radial, type C - Alésage de 9 po, diamètre extérieur de 9.625 po, largeur de 0.3125 po
  • Description longue
    Le roulement à billes à section mince KB090CP0-RBC offre un alésage de 9.0000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 9.6300 po, une largeur de 0.3125 po, conçu pour les machines automatisées.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif