Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage4.0000 po
- Diamètre extérieur4.7500 po
- Largeur totale0.3750 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Dégagement interneC0
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Matériau du roulementAcier
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- DescriptionKC040CP0 BRG
- Rayon du filet0.04 po
- Normes respectéesAISI 52100
- CUP_NON662729176048
- Poids0.45 lb
- Angle de contactSans objet
- Numéro de catalogue du fabricantKC040CP0
- Type de jointOuvert
- Type de roulementContact radial
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Description longueKC040CP0 a un alésage droit de 4.0000 po, une fermeture ouverte, 4.7500 po de diamètre extérieur et 0.3750 po de largeur, largement utilisé dans les équipements d’automatisation de la lumière.