Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage4.2500 po
- Diamètre extérieur5.0000 po
- Largeur totale0.3750 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Dégagement interneC0
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Matériau du roulementAcier
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- DescriptionKC042CP0 BRG
- Rayon du filet0.04 po
- Normes respectéesAISI 52100
- CUP_NON662729176314
- Poids0.47 lb
- Angle de contactSans objet
- Numéro de catalogue du fabricantKC042CP0
- Type de jointOuvert
- Type de roulementContact radial
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Description longueCe roulement à billes à section mince est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 4.2500 po, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 5.0000 po et une largeur globale de 0.3750 po dans les roulements à billes à section mince.