Aperçu
Description du fabricant
KC042XP0 BRG
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage4.2500 po
- Diamètre extérieur5.0000 po
- Largeur totale0.3750 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Angle de contact30 °
- Capacité de charge dynamique radiale1464 lbf
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge statique radiale2220 lbf
- Type de roulementRoulements de contact à quatre points
- Matériau du roulementAcier
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Matériau de la cageLaiton/Non métallique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rayon du filet0.04 po
- SérieKC
- Normes respectéesAISI 52100
- DescriptionKC042XP0 BRG
- CUP_NON662729176376
- Poids0.47 lb
- Type de produitRoulements de contact à quatre points
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité