KC042XP0-RBC

RBC Bearings
KC042XP0-RBC

Roulement à contact en quatre points - 4.2500 po d’alésage, 5.0000 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00110095
N° MFRKC042XP0-RBC
Price$1,794.19/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC Bearings
KC042XP0-RBC

Roulement à contact en quatre points - 4.2500 po d’alésage, 5.0000 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00110095
N° MFRKC042XP0-RBC
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
Price$1,794.19/each

Aperçu

Description du fabricant
KC042XP0 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    4.2500 po
  • Diamètre extérieur
    5.0000 po
  • Largeur totale
    0.3750 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Dégagement interne
    C0
  • Matériau de la cage
    Laiton/Composite
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1464 lbf
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3750 po
  • Capacité de charge statique radiale
    2220 lbf
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Forme d’anneau extérieur
    Plat
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    2590 tr/min
  • Liquidation
    C0
  • Description
    KC042XP0 BRG
  • Rayon du filet
    0.040 po
  • Normes respectées
    MIL-PRF-3150, AISI 52100
  • Température de fonctionnement maximale
    121.1 oC
  • Série
    RBC®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400027018
  • CUP_NON
    637400027018
  • Poids
    0.47 lb
  • Angle de contact
    30 °
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KC042XP0-RBC
  • Matériel
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Température de fonctionnement min.
    -53.9 oC
  • Style
    Roulement de contact à quatre points
  • Type
    Roulement à billes à section mince
  • Type de roulement
    Roulement de contact à quatre points
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Description longue
    KC042XP0-RBC a un alésage de 4.2500 po, un type ouvert droit, 5.0000 po de diamètre extérieur et 0.3750 po de largeur, idéal pour les machines légères.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif