Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage4.5000 po
- Diamètre extérieur5.2500 po
- Largeur totale0.3750 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge dynamique radiale1234 lbf
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge statique radiale2860 lbf
- Matériau du roulementAcier
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Matériau du dispositif de retenue de la billeLaiton
- Type de retenue de billeSéparateur de poche circulaire
- DescriptionKC045AR0 BRG
- Rayon du filet0.04 po
- Normes respectéesAISI 52100
- CUP_NON662729176420
- Poids0.49 lb
- Angle de contact30 °
- Numéro de catalogue du fabricantKC045AR0
- Type de jointOuvert
- Type de roulementContact angulaire
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Description longueCe roulement à billes à section mince est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 4.5000 po, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 5.2500 po et une largeur globale de 0.3750 po dans les roulements à billes à section mince.