Motion
KC047CP0-RBC

RBC Bearings
KC047CP0-RBC

Roulement à billes à section mince RBC® - alésage 4.7500 po, 5.5000 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00110125
N° MFRKC047CP0-RBC
Prix1,705.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC Bearings
KC047CP0-RBC

Roulement à billes à section mince RBC® - alésage 4.7500 po, 5.5000 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00110125
N° MFRKC047CP0-RBC
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
Prix1,705.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KC047CP0 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    4.7500 po
  • Diamètre extérieur
    5.5000 po
  • Largeur totale
    0.3750 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 À 250 °F
  • Dégagement interne
    C0
  • Matériau de la cage
    Laiton/Non métallique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1370 lbf
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3750 po
  • Capacité de charge statique radiale
    2460 lbf
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Cote de précision
    ABEC 1F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    3900 tr/min
  • Description
    KC047CP0 BRG
  • Rayon du filet
    0.040 po
  • Normes respectées
    MIL-PRF-23827, MIL-PRF-3150
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    RBC®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400026820
  • CUP_NON
    637400026820
  • Poids
    0.5 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KC047CP0-RBC
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Contact radial
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Détails supplémentaires
    KC047CP0-RBC - Roulements à billes à section mince - Contact radial, type C - Alésage de 4.75 po, diamètre extérieur de 5.5 po, largeur de 0.375 po
  • Description longue
    Le roulement KC047CP0-RBC comporte un alésage de 4.7500 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 5.5000 po, une largeur de 0.3750 po, adapté aux dispositifs d'automatisation compacts.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif