Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage5.0000 po
- Diamètre extérieur5.7500 po
- Largeur totale0.3750 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Dégagement interneC0
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Matériau du roulementAcier
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- DescriptionKC050CP0 BRG
- Rayon du filet0.04 po
- Normes respectéesAISI 52100
- CUP_NON662729177182
- Poids0.58 lb
- Angle de contactSans objet
- Numéro de catalogue du fabricantKC050CP0
- Type de jointOuvert
- Type de roulementContact radial
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Description longueRoulement à billes à section mince KC050CP0 avec alésage de 5.0000 po, alésage droit, fermeture ouverte, DE de 5.7500 po, largeur de 0.3750 po, idéal pour la robotique et l’automatisation.