Motion
KC055AR0-RBC

RBC Bearings
KC055AR0-RBC

Roulement à billes à section mince - 5.5000 po de diamètre, 6.2500 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, C0
N° D’ARTICLE MI00110155
N° MFRKC055AR0-RBC
Prix2,178.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC Bearings
KC055AR0-RBC

Roulement à billes à section mince - 5.5000 po de diamètre, 6.2500 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, C0
N° D’ARTICLE MI00110155
N° MFRKC055AR0-RBC
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
Prix2,178.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KC055AR0 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    5.5000 po
  • Diamètre extérieur
    6.2500 po
  • Largeur totale
    0.3750 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Nombre de lignes
    1
  • Dégagement interne
    C0
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4540 lbf
  • Largeur de la bague intérieure
    0.375 po
  • Capacité de charge statique radiale
    9920 lbf
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Forme d’anneau extérieur
    Plat
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Matériau du dispositif de retenue de la bille
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Liquidation
    C0
  • Type de retenue de bille
    Séparateur de poche circulaire
  • Description
    KC055AR0 BRG
  • Rayon du filet
    0.040 po
  • Normes respectées
    AISI 52100, MIL-PRF-3191
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Série
    RBC®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400026639
  • CUP_NON
    637400026639
  • Poids
    0.59 lb
  • Angle de contact
    30 °
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KC055AR0-RBC
  • Matériel
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type
    Roulement à billes à contact angulaire
  • Type de roulement
    Roulement à billes à contact angulaire
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Détails supplémentaires
    KC055AR0-RBC - Roulements à billes à section mince - Contact angulaire, type A
  • Description longue
    KC055AR0-RBC offre un alésage de 5.5000 po, une conception ouverte droite, un diamètre extérieur de 6.2500 po et une largeur de 0.3750 po pour la robotique.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif