Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage6.0000 po
- Diamètre extérieur6.7500 po
- Largeur totale0.3750 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Dégagement interneC0
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Matériau du roulementAcier
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- DescriptionKC060CP0 BRG
- Rayon du filet0.04 po
- Normes respectéesAISI 52100
- CUP_NON662729177861
- Poids0.63 lb
- Angle de contactSans objet
- Numéro de catalogue du fabricantKC060CP0
- Type de jointOuvert
- Type de roulementContact radial
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Description longueLe roulement à billes à section mince KC060CP0 offre un alésage de 6.0000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 6.7500 po, une largeur de 0.3750 po, parfait pour les machines précises.