Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage6.0000 po
- Diamètre extérieur6.7500 po
- Largeur totale0.3750 po
- Type de fermetureOuvert
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-60 À 250 °F
- Dégagement interneC0
- Matériau de la cageLaiton/Non métallique
- Capacité de charge dynamique radiale1490 lbf
- Largeur de la bague intérieure0.3750 po
- Capacité de charge statique radiale3070 lbf
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Forme d’anneau extérieurDroit
- Cote de précisionABEC 1F
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.3140 tr/min
- DescriptionKC060CP0 BRG
- Rayon du filet0.040 po
- Normes respectéesMIL-PRF-23827, MIL-PRF-3150
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
- SérieRBC®
- Numéro CUP du fabricant637400026851
- CUP_NON637400026851
- Poids0.63 lb
- Numéro de catalogue du fabricantKC060CP0-RBC
- Type de jointOuvert
- Type de roulementContact radial
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Détails supplémentairesKC060CP0-RBC - Roulements à billes à section mince - Contact radial, type C - Alésage de 6 po, diamètre extérieur de 6.75 po, largeur de 0.375 po
- Description longueKC060CP0-RBC a un alésage de 6.0000 po, une conception ouverte droite, un diamètre extérieur de 6.7500 po et un roulement à billes à section mince de 0.3750 po de largeur pour l’équipement d’automatisation.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la documentation
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la documentation
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la documentation
RBC ImpactTuffLes roulements sphériques unis ImpactTuff améliorent la résistance aux chocs, réduisant ainsi les temps d’arrêt.
Voir la documentation