Aperçu
Description du fabricant
KC065CP0 BRG
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage6.5000 po
- Diamètre extérieur7.2500 po
- Largeur totale0.3750 po
- Type de fermetureOuvert
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-60 À 250 °F
- Dégagement interneC0
- Matériau de la cageLaiton/Non métallique
- Capacité de charge dynamique radiale1530 lbf
- Largeur de la bague intérieure0.3750 po
- Capacité de charge statique radiale3310 lbf
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Forme d’anneau extérieurDroit
- Cote de précisionABEC 1F
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.2910 tr/min
- DescriptionKC065CP0 BRG
- Rayon du filet0.040 po
- Normes respectéesMIL-PRF-23827, MIL-PRF-3150
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
- SérieRBC®
- Numéro CUP du fabricant637400026868
- CUP_NON637400026868
- Poids0.68 lb
- Numéro de catalogue du fabricantKC065CP0-RBC
- Type de jointOuvert
- Type de roulementContact radial
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Détails supplémentairesKC065CP0-RBC - Roulements à billes à section mince - Contact radial, type C - Alésage de 6.5 po, diamètre extérieur de 7.25 po, largeur de 0.375 po
- Description longueLe roulement à billes à section mince KC065CP0-RBC offre un alésage de 6.5000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 7.2500 po, une largeur de 0.3750 po, pour l’automatisation robotique.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
RBC Productivity Solutions for Food Processing ExtrudersRBC Tapered Roller Thrust Bearings using MAX3 clean steel results in higher capacities and fatigue life in Food Processing Extruders.
View Literature
RBC Oilfield Equipment BearingsEquipment for oil and oilfield applications - Lubron Bearings, Tapered Roller Thrust Bearings, Cylindrical Roller Bearings, Spherical Plain Bearings, Self-Lubricating Bearings
View Literature
RBC Large Diameter Cylindrical and Ball BearingsHeavy Duty Roller Bearings, Ball And Roller Bearings, Ball Bearings, and Cylindrical Roller Thrust Bearings from RBC Bearings.
View Literature
RBC ImpactTuffImpactTuff Spherical Plain Bearings improve resistance to shock loads reducing downtime.
View Literature