Motion
KC080CP0
Roulement à billes à section mince - 8.0000 po d'alésage, 8.7500 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00110253
N° MFRKC080CP0
Prix2,181.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à section mince - 8.0000 po d'alésage, 8.7500 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00110253
N° MFRKC080CP0
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
Prix2,181.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KC080CP0 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    8.0000 po
  • Diamètre extérieur
    8.7500 po
  • Largeur totale
    0.3750 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de roulement
    Roulements à billes à section mince
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Description
    KC080CP0 BRG
  • Rayon du filet
    0.04 po
  • Normes respectées
    AISI 52100
  • CUP_NON
    662729279633
  • Poids
    0.84 lb
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KC080CP0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Contact radial
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Description longue
    KC080CP0 a un alésage droit de 8.0000 po, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 8.7500 po et une largeur de 0.3750 po, parfait pour les systèmes d’automatisation.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif