Motion
KC090CP0-RBC

RBC Bearings
KC090CP0-RBC

Roulement à billes à section mince RBC® - alésage 9.0000 po, 9.7500 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00110271
N° MFRKC090CP0-RBC
Prix2,763.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC Bearings
KC090CP0-RBC

Roulement à billes à section mince RBC® - alésage 9.0000 po, 9.7500 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00110271
N° MFRKC090CP0-RBC
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
Prix2,763.89 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KC090CP0 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    9.0000 po
  • Diamètre extérieur
    9.7500 po
  • Largeur totale
    0.3750 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 À 250 °F
  • Dégagement interne
    C0
  • Matériau de la cage
    Laiton/Non métallique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1730 lbf
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3750 po
  • Capacité de charge statique radiale
    4510 lbf
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Cote de précision
    ABEC 1F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    2130 tr/min
  • Description
    KC090CP0 BRG
  • Rayon du filet
    0.040 po
  • Normes respectées
    MIL-PRF-23827, MIL-PRF-3150
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    RBC®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400026905
  • CUP_NON
    637400026905
  • Poids
    0.94 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KC090CP0-RBC
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Contact radial
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Détails supplémentaires
    KC090CP0-RBC - Roulements à billes à section mince - Contact radial, type C - Alésage de 9 po, diamètre extérieur de 9.75 po, largeur de 0.375 po
  • Description longue
    KC090CP0-RBC offre un alésage droit de 9.0000 po, un roulement ouvert, un diamètre extérieur de 9.7500 po et une largeur de 0.3750 po pour les systèmes d’automatisation de précision.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif