Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage10.0000 po
- Diamètre extérieur10.7500 po
- Largeur totale0.3750 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge dynamique radiale1942 lbf
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge statique radiale6140 lbf
- Matériau du roulementAcier
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Matériau du dispositif de retenue de la billeLaiton
- Type de retenue de billeSéparateur de poche circulaire
- DescriptionKC100AR0 BRG
- Rayon du filet0.04 po
- Normes respectéesAISI 52100
- CUP_NON662729313429
- Poids1.06 lb
- Angle de contact30 °
- Numéro de catalogue du fabricantKC100AR0
- Type de jointOuvert
- Type de roulementContact angulaire
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Description longueLe roulement KC100AR0 comprend un alésage de 10.0000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 10.7500 po, une largeur de 0.3750 po, conçu pour les entraînements de précision.