Motion
KC100XP0-RBC

RBC Bearings
KC100XP0-RBC

Roulement à contact en quatre points - 10.0000 po d’alésage, 10.7500 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00110294
N° MFRKC100XP0-RBC
Prix2,415.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC Bearings
KC100XP0-RBC

Roulement à contact en quatre points - 10.0000 po d’alésage, 10.7500 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00110294
N° MFRKC100XP0-RBC
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
Votre prix2,415.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KC100XP0 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    10.0000 po
  • Diamètre extérieur
    10.7500 po
  • Largeur totale
    0.3750 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Dégagement interne
    C0
  • Matériau de la cage
    Laiton/Composite
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3776 lbf
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3750 po
  • Capacité de charge statique radiale
    7180 lbf
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Forme d’anneau extérieur
    Plat
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    1160 tr/min
  • Liquidation
    C0
  • Description
    KC100XP0 BRG
  • Rayon du filet
    0.040 po
  • Normes respectées
    MIL-PRF-3150, AISI 52100
  • Température de fonctionnement maximale
    121.1 oC
  • Série
    RBC®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400027124
  • CUP_NON
    637400027124
  • Poids
    1.06 lb
  • Angle de contact
    30 °
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KC100XP0-RBC
  • Matériel
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Température de fonctionnement min.
    -53.9 oC
  • Style
    Roulement de contact à quatre points
  • Type
    Roulement à billes à section mince
  • Type de roulement
    Roulement de contact à quatre points
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Description longue
    Le roulement à billes à section mince KC100XP0-RBC comprend un alésage de 10.0000 po, un type ouvert droit, un diamètre extérieur de 10.7500 po et une largeur de 0.3750 po pour les lignes automatisées.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif