Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage12.0000 po
- Diamètre extérieur12.7500 po
- Largeur totale0.3750 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge dynamique radiale2147 lbf
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge statique radiale7290 lbf
- Matériau du roulementAcier
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Matériau du dispositif de retenue de la billeLaiton
- Type de retenue de billeSéparateur de poche circulaire
- DescriptionKC120AR0 BRG
- Rayon du filet0.04 po
- Normes respectéesAISI 52100
- CUP_NON662729460789
- Poids1.25 lb
- Angle de contact30 °
- Numéro de catalogue du fabricantKC120AR0
- Type de jointOuvert
- Type de roulementContact angulaire
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Description longueLe modèle KC120AR0 est doté d’un alésage droit de 12.0000 po, d’une conception ouverte, d’un diamètre extérieur de 12.7500 po et d’une largeur de 0.3750 po, idéal pour l’équipement aérospatial.