Motion
KD040AR0
Roulement à billes à section mince - 4.0000 po d'alésage, 5.0000 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00110334
N° MFRKD040AR0
Prix1,180.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à section mince - 4.0000 po d'alésage, 5.0000 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00110334
N° MFRKD040AR0
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
Votre prix1,180.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KD040AR0 BRG
  • Acier AISI 52100 sans sceau ni bouclier
  • Épaisseur radiale de section transversale standard 1/2 po x largeur 1/2 po
  • KAYDON Precision Classe 1 selon ABEC 1F
  • Roulement de contact angulaire (type A)
  • Le roulement de type A est également de conception conventionnelle, avec un séparateur de poche circulaire et un angle de contact de 30° ainsi qu'environ 67 % d'un ensemble complet de billes
  • Le principal avantage du roulement de type A est qu'il offre une plus grande capacité de poussée qu'un roulement de type C ou X
  • En raison de sa course extérieure contre-percée, les roulements de type A ont une capacité de poussée unidirectionnelle
  • Par conséquent, ce roulement doit être monté par opposition à un autre roulement pour établir et maintenir l'angle de contact et pour soutenir les charges de poussée inverses

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur
    5.0000 po
  • Largeur totale
    0.5000 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1819 lbf
  • Type de roulement
    Roulements à billes à section mince
  • Capacité de charge statique radiale
    3550 lbf
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Matériau du dispositif de retenue de la bille
    Laiton
  • Type de retenue de bille
    Séparateur de poche circulaire
  • Description
    KD040AR0 BRG
  • Rayon du filet
    0.06 po
  • Normes respectées
    AISI 52100
  • CUP_NON
    662729178851
  • Poids
    0.80 lb
  • Angle de contact
    30 °
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KD040AR0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Contact angulaire
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Description longue
    Le roulement à billes à section mince KD040AR0 offre un alésage de 4.0000 po, un type ouvert droit, un diamètre extérieur de 5.0000 po et une largeur de 0.5000 po pour les machines-outils.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif