Motion
B7018E.MPA.P4S.UM

FAG (Schaeffler)
B7018E.MPA.P4S.UM

Palier de contact FourPoint - Alésage 90 mm, D.E. 140 mm, Largeur 24 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI00110337
N° MFRB7018E.MPA.P4S.UM
Prix1,545.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
B7018E.MPA.P4S.UM

Palier de contact FourPoint - Alésage 90 mm, D.E. 140 mm, Largeur 24 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI00110337
N° MFRB7018E.MPA.P4S.UM
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
Prix1,545.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
B7018-E-MPA-P4S-UM

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Largeur totale
    24 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de roulement
    Roulements de contact à quatre points
  • Cote de précision
    ABEC7, P4S
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Description
    B7018-E-MPA-P4S-UM
  • CUP_NON
    4012801757461
  • Type de produit
    Roulements de contact à quatre points

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues