Motion
KD042AR0-RBC

RBC Bearings
KD042AR0-RBC

Roulement à billes à section mince - 4.2500 po de diamètre, 5.2500 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, C0
N° D’ARTICLE MI00110354
N° MFRKD042AR0-RBC
Prix1,886.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC Bearings
KD042AR0-RBC

Roulement à billes à section mince - 4.2500 po de diamètre, 5.2500 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, C0
N° D’ARTICLE MI00110354
N° MFRKD042AR0-RBC
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
Prix1,886.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KD042AR0 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    4.2500 po
  • Diamètre extérieur
    5.2500 po
  • Largeur totale
    0.5000 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Nombre de lignes
    1
  • Dégagement interne
    C0
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6990 lbf
  • Largeur de la bague intérieure
    0.500 po
  • Capacité de charge statique radiale
    10830 lbf
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Forme d’anneau extérieur
    Plat
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Matériau du dispositif de retenue de la bille
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    4210 tr/min
  • Liquidation
    C0
  • Type de retenue de bille
    Séparateur de poche circulaire
  • Description
    KD042AR0 BRG
  • Rayon du filet
    0.06 po
  • Normes respectées
    AISI 52100, MIL-PRF-3202
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Série
    RBC®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400027223
  • CUP_NON
    637400027223
  • Poids
    0.83 lb
  • Angle de contact
    30 °
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KD042AR0-RBC
  • Matériel
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type
    Roulement à billes à contact angulaire
  • Type de roulement
    Roulement à billes à contact angulaire
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Détails supplémentaires
    KD042AR0-RBC - Roulements à billes à section mince - Contact angulaire, type A
  • Description longue
    Le roulement KD042AR0-RBC comprend un alésage de 4.2500 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 5.2500 po, une largeur de 0.5000 po, conçu pour les convoyeurs d'usine.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif