Aperçu
- Acier AISI 52100 sans joints ni blindages
- Épaisseur radiale de section transversale standard 1/2 po x largeur 1/2 po
- KAYDON Precision Classe 1 selon ABEC 1F
- Roulement à contact radial (type C) – roulement à billes radial à une seule rangée de conception conventionnelle
- Il s’agit d’un assemblage de type Conrad, ce qui signifie qu’il est assemblé par déplacement excentrique de la course intérieure dans la course extérieure, ce qui permet l’insertion d’environ la moitié d’un complément complet de billes
- Bien que le roulement de type C soit conçu principalement pour une application à charge radiale, il peut être configuré pour accepter une certaine charge axiale (en butée) dans les deux sens
- Mais, si la poussée est une préoccupation, un ensemble de roulements à contact angulaire doit être envisagé pour l’application spécifique
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage4.2500 po
- Diamètre extérieur5.2500 po
- Largeur totale0.5000 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Dégagement interneC0
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Matériau du roulementAcier
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- DescriptionKD042CP0 BRG
- Rayon du filet0.06 po
- Normes respectéesAISI 52100
- CUP_NON662729179704
- Poids0.83 lb
- Angle de contactSans objet
- Numéro de catalogue du fabricantKD042CP0
- Type de jointOuvert
- Type de roulementContact radial
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Description longueLe roulement KD042CP0 offre un alésage de 4.2500 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, 5.2500 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, construit pour des commandes de rotation précises.