Aperçu
- Acier AISI 52100 sans sceau ni bouclier
- Épaisseur radiale de section transversale standard 1/2 po x largeur 1/2 po
- KAYDON Precision Classe 1 selon ABEC 1F
- Roulement de contact angulaire (type A)
- Le roulement de type A est également de conception conventionnelle, avec un séparateur de poche circulaire et un angle de contact de 30° ainsi qu'environ 67 % d'un ensemble complet de billes
- Le principal avantage du roulement de type A est qu'il offre une plus grande capacité de poussée qu'un roulement de type C ou X
- En raison de sa course extérieure contre-percée, les roulements de type A ont une capacité de poussée unidirectionnelle
- Par conséquent, ce roulement doit être monté par opposition à un autre roulement pour établir et maintenir l'angle de contact et pour soutenir les charges de poussée inverses
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage4.5000 po
- Diamètre extérieur5.5000 po
- Largeur totale0.5000 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge dynamique radiale1931 lbf
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge statique radiale3950 lbf
- Matériau du roulementAcier
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Matériau du dispositif de retenue de la billeLaiton
- Type de retenue de billeSéparateur de poche circulaire
- DescriptionKD045AR0 BRG
- Rayon du filet0.06 po
- Normes respectéesAISI 52100
- CUP_NON662729179926
- Poids0.88 lb
- Angle de contact30 °
- Numéro de catalogue du fabricantKD045AR0
- Type de jointOuvert
- Type de roulementContact angulaire
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Description longueLe roulement KD045AR0 comprend un alésage de 4.5000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 5.5000 po, une largeur de 0.5000 po, idéal pour les instruments délicats.