Motion
KD047AR0-RBC

RBC Bearings
KD047AR0-RBC

Roulement à billes à section mince - 4.7500 po de diamètre, 5.7500 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, C0
N° D’ARTICLE MI00110390
N° MFRKD047AR0-RBC
Prix1,976.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC Bearings
KD047AR0-RBC

Roulement à billes à section mince - 4.7500 po de diamètre, 5.7500 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, C0
N° D’ARTICLE MI00110390
N° MFRKD047AR0-RBC
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
Prix1,976.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KD047AR0 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    4.7500 po
  • Diamètre extérieur
    5.7500 po
  • Largeur totale
    0.5000 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Nombre de lignes
    1
  • Dégagement interne
    C0
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7280 lbf
  • Largeur de la bague intérieure
    0.500 po
  • Capacité de charge statique radiale
    11970 lbf
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Forme d’anneau extérieur
    Plat
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Matériau du dispositif de retenue de la bille
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    3810 tr/min
  • Liquidation
    C0
  • Type de retenue de bille
    Séparateur de poche circulaire
  • Description
    KD047AR0 BRG
  • Rayon du filet
    0.06 po
  • Normes respectées
    AISI 52100, MIL-PRF-3204
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Série
    RBC®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400027247
  • CUP_NON
    637400027247
  • Poids
    0.94 lb
  • Angle de contact
    30 °
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KD047AR0-RBC
  • Matériel
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type
    Roulement à billes à contact angulaire
  • Type de roulement
    Roulement à billes à contact angulaire
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Détails supplémentaires
    KD047AR0-RBC - Roulements à billes à section mince - Contact angulaire, type A
  • Description longue
    KD047AR0-RBC offre un alésage de 4.7500 po, une fermeture ouverte droite, un diamètre extérieur de 5.7500 po et une largeur de 0.5000 po, idéal pour l’automatisation.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif