Aperçu
- Acier AISI 52100 sans sceau ni bouclier
- Épaisseur radiale de section transversale standard 1/2 po x largeur 1/2 po
- KAYDON Precision Classe 1 selon ABEC 1F
- Roulement de contact angulaire (type A)
- Le roulement de type A est également de conception conventionnelle, avec un séparateur de poche circulaire et un angle de contact de 30° ainsi qu'environ 67 % d'un ensemble complet de billes
- Le principal avantage du roulement de type A est qu'il offre une plus grande capacité de poussée qu'un roulement de type C ou X
- En raison de sa course extérieure contre-percée, les roulements de type A ont une capacité de poussée unidirectionnelle
- Par conséquent, ce roulement doit être monté par opposition à un autre roulement pour établir et maintenir l'angle de contact et pour soutenir les charges de poussée inverses
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage6.0000 po
- Diamètre extérieur7.0000 po
- Largeur totale0.5000 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge dynamique radiale2247 lbf
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge statique radiale5130 lbf
- Matériau du roulementAcier
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Matériau du dispositif de retenue de la billeLaiton
- Type de retenue de billeSéparateur de poche circulaire
- DescriptionKD060AR0 BRG
- Rayon du filet0.06 po
- Normes respectéesAISI 52100
- CUP_NON662729181561
- Poids1.15 lb
- Angle de contact30 °
- Numéro de catalogue du fabricantKD060AR0
- Type de jointOuvert
- Type de roulementContact angulaire
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Description longueKD060AR0 est un roulement à billes à section mince avec un alésage de 6.0000 po, un type ouvert droit, un diamètre extérieur de 7.0000 po et une largeur de 0.5000 po pour les actionneurs d’aéronef.