KD060CP0-RBC

RBC Bearings
KD060CP0-RBC

Roulement à billes à section mince RBC® - alésage 6.0000 po, 7.0000 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00110454
N° MFRKD060CP0-RBC
Prix1,314.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC Bearings
KD060CP0-RBC

Roulement à billes à section mince RBC® - alésage 6.0000 po, 7.0000 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00110454
N° MFRKD060CP0-RBC
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
Votre prix1,314.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KD060CP0 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    6.0000 po
  • Diamètre extérieur
    7.0000 po
  • Largeur totale
    0.5000 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 À 250 °F
  • Dégagement interne
    C0
  • Matériau de la cage
    Laiton/Non métallique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2580 lbf
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5000 po
  • Capacité de charge statique radiale
    4450 lbf
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Cote de précision
    ABEC 1F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    3080 tr/min
  • Description
    KD060CP0 BRG
  • Rayon du filet
    0.06 po
  • Normes respectées
    MIL-PRF-23827, MIL-PRF-3150
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    RBC®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400027483
  • CUP_NON
    637400027483
  • Poids
    1.16 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KD060CP0-RBC
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Contact radial
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Détails supplémentaires
    KD060CP0-RBC - Roulements à billes à section mince - Contact radial, type C - Alésage de 6 po, diamètre extérieur de 7 po, largeur de 0.5 po
  • Description longue
    Le roulement KD060CP0-RBC a un alésage de 6.0000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 7.0000 po, une largeur de 0.5000 po, parfait pour les mécanismes industriels légers.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif