Aperçu
Description du fabricant
KD090XP0 BRG
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage9.0000 po
- Diamètre extérieur10.0000 po
- Largeur totale0.5000 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Dégagement interneC0
- Matériau de la cageLaiton/Composite
- Capacité de charge dynamique radiale6947 lbf
- Largeur de la bague intérieure0.5000 po
- Capacité de charge statique radiale11000 lbf
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Forme d’anneau extérieurPlat
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.1260 tr/min
- LiquidationC0
- DescriptionKD090XP0 BRG
- Rayon du filet0.06 po
- Normes respectéesMIL-PRF-3150, AISI 52100
- Température de fonctionnement maximale121.1 oC
- SérieRBC®
- Numéro CUP du fabricant637400027742
- CUP_NON637400027742
- Poids1.72 lb
- Angle de contact30 °
- Numéro de catalogue du fabricantKD090XP0-RBC
- Matériel52100 Acier de qualité des roulements
- Température de fonctionnement min.-53.9 oC
- StyleRoulement de contact à quatre points
- TypeRoulement à billes à section mince
- Type de roulementRoulement de contact à quatre points
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Description longueLe roulement à billes à section mince KD090XP0-RBC comprend un alésage de 9.0000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, 10.0000 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, pour les applications à charge moyenne.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsRBC Tapered Roller Thrust Bearings using MAX3 clean steel results in higher capacities and fatigue life in Food Processing Extruders.
Voir la documentation
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCEquipment for oil and oilfield applications - Lubron Bearings, Tapered Roller Thrust Bearings, Cylindrical Roller Bearings, Spherical Plain Bearings, Self-Lubricating Bearings
Voir la documentation
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCHeavy Duty Roller Bearings, Ball And Roller Bearings, Ball Bearings, and Cylindrical Roller Thrust Bearings from RBC Bearings.
Voir la documentation
RBC ImpactTuffImpactTuff Spherical Plain Bearings improve resistance to shock loads reducing downtime.
Voir la documentation