KD110AR0-RBC

RBC Bearings
KD110AR0-RBC

Roulement à billes à section mince - 11.0000 po de diamètre, 12.0000 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, C0
N° D’ARTICLE MI00110572
N° MFRKD110AR0-RBC
Prix4,479.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC Bearings
KD110AR0-RBC

Roulement à billes à section mince - 11.0000 po de diamètre, 12.0000 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, C0
N° D’ARTICLE MI00110572
N° MFRKD110AR0-RBC
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
Votre prix4,479.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KD110AR0 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    11.0000 po
  • Diamètre extérieur
    12.0000 po
  • Largeur totale
    0.5000 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Nombre de lignes
    1
  • Dégagement interne
    C0
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9600 lbf
  • Largeur de la bague intérieure
    0.500 po
  • Capacité de charge statique radiale
    26220 lbf
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Forme d’anneau extérieur
    Plat
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Matériau du dispositif de retenue de la bille
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    1740 tr/min
  • Liquidation
    C0
  • Type de retenue de bille
    Séparateur de poche circulaire
  • Description
    KD110AR0 BRG
  • Rayon du filet
    0.06 po
  • Normes respectées
    AISI 52100, MIL-PRF-3214
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Série
    RBC®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400027346
  • CUP_NON
    637400027346
  • Poids
    2.06 lb
  • Angle de contact
    30 °
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KD110AR0-RBC
  • Matériel
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type
    Roulement à billes à contact angulaire
  • Type de roulement
    Roulement à billes à contact angulaire
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Détails supplémentaires
    KD110AR0-RBC - Roulements à billes à section mince - Contact angulaire, type A
  • Description longue
    Le roulement KD110AR0-RBC comprend un alésage de 11.0000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 12.0000 po, une largeur de 0.5000 po, utilisé dans l'automatisation à usage intensif.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif