Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage12.0000 po
- Diamètre extérieur13.0000 po
- Largeur totale0.5000 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge dynamique radiale3288 lbf
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge statique radiale9870 lbf
- Matériau du roulementAcier
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Matériau du dispositif de retenue de la billeLaiton
- Type de retenue de billeSéparateur de poche circulaire
- DescriptionKD120AR0 BRG
- Rayon du filet0.06 po
- Normes respectéesAISI 52100
- CUP_NON662729119267
- Poids2.23 lb
- Angle de contact30 °
- Numéro de catalogue du fabricantKD120AR0
- Type de jointOuvert
- Type de roulementContact angulaire
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Description longueKD120AR0 est un roulement à billes à section mince avec un alésage de 12.0000 po, une fermeture ouverte droite, un diamètre extérieur de 13.0000 po et une largeur de 0.5000 po pour les systèmes aérospatiaux.