KD120CP0
Roulement à billes à section mince - 12.0000 po d'alésage, 13.0000 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00110594
N° MFRKD120CP0
Prix2,916.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à section mince - 12.0000 po d'alésage, 13.0000 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00110594
N° MFRKD120CP0

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,916.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KD120CP0 BRG
  • Acier AISI 52100 sans joints ni blindages
  • Épaisseur radiale de section transversale standard 1/2 po x largeur 1/2 po
  • KAYDON Precision Classe 1 selon ABEC 1F
  • Roulement à contact radial (type C) – roulement à billes radial à une seule rangée de conception conventionnelle
  • Il s’agit d’un assemblage de type Conrad, ce qui signifie qu’il est assemblé par déplacement excentrique de la course intérieure dans la course extérieure, ce qui permet l’insertion d’environ la moitié d’un complément complet de billes
  • Bien que le roulement de type C soit conçu principalement pour une application à charge radiale, il peut être configuré pour accepter une certaine charge axiale (en butée) dans les deux sens
  • Mais, si la poussée est une préoccupation, un ensemble de roulements à contact angulaire doit être envisagé pour l’application spécifique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    12.0000 po
  • Diamètre extérieur
    13.0000 po
  • Largeur totale
    0.5000 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de roulement
    Roulements à billes à section mince
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Description
    KD120CP0 BRG
  • Rayon du filet
    0.06 po
  • Normes respectées
    AISI 52100
  • CUP_NON
    662729274096
  • Poids
    2.25 lb
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KD120CP0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Contact radial
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Description longue
    KD120CP0 offre un alésage de 12.0000 po, un type ouvert droit, un diamètre extérieur de 13.0000 po et une largeur de 0.5000 po pour les boîtes d’engrenages aérospatiales.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif