Motion
KD120XP0-RBC

RBC Bearings
KD120XP0-RBC

Roulement à contact en quatre points - 12.0000 po d’alésage, 13.0000 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00110601
N° MFRKD120XP0-RBC
Prix3,074.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC Bearings
KD120XP0-RBC

Roulement à contact en quatre points - 12.0000 po d’alésage, 13.0000 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00110601
N° MFRKD120XP0-RBC
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
Votre prix3,074.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KD120XP0 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    12.0000 po
  • Diamètre extérieur
    13.0000 po
  • Largeur totale
    0.5000 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Dégagement interne
    C0
  • Matériau de la cage
    Laiton/Composite
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4178 lbf
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5000 po
  • Capacité de charge statique radiale
    8550 lbf
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Forme d’anneau extérieur
    Plat
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    960 tr/min
  • Liquidation
    C0
  • Description
    KD120XP0 BRG
  • Rayon du filet
    0.06 po
  • Normes respectées
    MIL-PRF-3150, AISI 52100
  • Température de fonctionnement maximale
    121.1 oC
  • Série
    RBC®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400027773
  • CUP_NON
    637400027773
  • Poids
    2.25 lb
  • Angle de contact
    30 °
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KD120XP0-RBC
  • Matériel
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Température de fonctionnement min.
    -53.9 oC
  • Style
    Roulement de contact à quatre points
  • Type
    Roulement à billes à section mince
  • Type de roulement
    Roulement de contact à quatre points
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Description longue
    Le roulement KD120XP0-RBC comprend un alésage de 12.0000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, 13.0000 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, pour les dispositifs rotatifs robustes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif