Aperçu
Description du fabricant
KF045AR0 BRG
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage4.5000 po
- Diamètre extérieur6.0000 po
- Largeur totale0.7500 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge dynamique radiale3966 lbf
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge statique radiale7090 lbf
- Matériau du roulementAcier
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Matériau du dispositif de retenue de la billeLaiton
- Type de retenue de billeSéparateur de poche circulaire
- DescriptionKF045AR0 BRG
- Rayon du filet0.08 po
- Normes respectéesAISI 52100
- CUP_NON662729183312
- Poids2.14 lb
- Angle de contact30 °
- Numéro de catalogue du fabricantKF045AR0
- Type de jointOuvert
- Type de roulementContact angulaire
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Description longueRoulement à billes à section mince KF045AR0 avec diamètre d'alésage de 4.5000 po, fermeture ouverte droite, diamètre extérieur de 6.0000 po et largeur de 0.7500 po pour les dispositifs médicaux.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité