KF045CP0-RBC

RBC Bearings
KF045CP0-RBC

Roulement à billes à section mince RBC® - alésage 4.5000 po, 6.0000 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00110660
N° MFRKF045CP0-RBC
Prix1,946.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC Bearings
KF045CP0-RBC

Roulement à billes à section mince RBC® - alésage 4.5000 po, 6.0000 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00110660
N° MFRKF045CP0-RBC
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
Prix1,946.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KF045CP0 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    4.5000 po
  • Diamètre extérieur
    6.0000 po
  • Largeur totale
    0.7500 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 À 250 °F
  • Dégagement interne
    C0
  • Matériau de la cage
    Laiton/Non métallique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4210 lbf
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7500 po
  • Capacité de charge statique radiale
    5930 lbf
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Cote de précision
    ABEC 1F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    3810 tr/min
  • Description
    KF045CP0 BRG
  • Rayon du filet
    0.08 po
  • Normes respectées
    MIL-PRF-23827, MIL-PRF-3150
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    RBC®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400028091
  • CUP_NON
    637400028091
  • Poids
    2.1 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KF045CP0-RBC
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Contact radial
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Détails supplémentaires
    KF045CP0-RBC - Roulements à billes à section mince - Contact radial, type C - Alésage de 4.5 po, diamètre extérieur de 6 po, largeur de 0.75 po
  • Description longue
    Ce roulement à billes à section mince est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 4.5000 po, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 6.0000 po et une largeur globale de 0.7500 po dans les roulements à billes à section mince.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif